RECA - Halbrundkopfschraube ISO 7380-1 - A2-070 - M4 X 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20904 12 000 1000
Herkunftsland - EU
Zolltarifnummer - 83082000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9009258383379
Sonepar Artikelnummer
121230561
Hersteller Artikelnummer
20904 12 000 1000
Hersteller Typ
SHR-HRD-I7380-1-A2-070-M4X12
Hersteller Artikel Nr.:
20904 12 000 1000
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
83082000
Gewicht:
0.001 kg
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und abgeflachtem Halbrundkopf, reduzierte Belastbarkeit, Folgende Längen können Teilgewinde haben: M3 > 20 mm, M4 - M5 > 25 mm, M6 > 30 mm, M8 > 35 mm, M10 > 40 mm, M12 > 50 mm, M16 > 65 mm. Wegen ihrer Kopfgeometrie erreichen diese Schrauben unter Umständen nicht die Mindestbruchkräfte nach ISO 3506-1. Sie müssen dennoch die anderen Anforderungen für die jeweilige Festigkeitsklasse nach ISO 3506-1 erfüllen. Bei Schrauben, die aufgrund ihrer kurzen Gewindelänge keiner Zugprüfung nach DIN EN ISO 3506-1 unterzogen werden können, darf das Symbol keine Festigkeitsklasse, sondern nur die Stahlsorte enthalten.


