Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RED BULL - E-Scooter 10''Rad 20km/h 45km b.100kg LED bl-ro-sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RB-RS1000

  • Ausführung - sonstige

  • Tragfähigkeit - 100 kg

  • Farbe - sonstige

  • Mit Bremse - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260186731341

Sonepar Artikelnummer

121230518

Hersteller Artikelnummer

RB-RS1000

Hersteller Typ

RB-RS1000

Hersteller Artikel Nr.:

RB-RS1000

Ausführung:

sonstige

Tragfähigkeit:

100 kg

Farbe:

sonstige

Mit Bremse:

Ja

Anzahl der Bremsen:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

87116010

Gewicht:

16.000 kg

RS 1000 Spezifikationen:




  • Magnesium Rahmen

  • Motor: 36V, 350W Hinterradmotor

  • Akku: 360 Wh (36 V, 10 Ah)

  • Ca. 45 km Reichweite

  • 10'' Vollgummireifen

  • Trommelbremse (V)

  • E-ABS (H)

  • 20 km/h Höchstgeschwindigkeit

  • LED Display

  • Gabel: starr

  • LED Licht

  • Maximale Traglast: 100 kg

  • Faltbar



  • Blinker werden kostenlos nachgeliefert.