RED BULL - E-Scooter 9''Rad 20km/h 35km b.100kg LED bl-ro-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RB-RS900
Ausführung - sonstige
Tragfähigkeit - 100 kg
Farbe - sonstige
Mit Bremse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260186731358
Sonepar Artikelnummer
121230519
Hersteller Artikelnummer
RB-RS900
Hersteller Typ
RB-RS900
Hersteller Artikel Nr.:
RB-RS900
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe:
sonstige
Mit Bremse:
Ja
Anzahl der Bremsen:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
87116010
Gewicht:
14.500 kg


