Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RED RING - Kleinraumventilator 13W Timer-Hygrostat

RED RING
kopierenkopieren
RED RING - Kleinraumventilator 13W Timer-Hygrostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02602

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120280663

Hersteller Artikelnummer

02602

Hersteller Typ

WA 100 TH

Hersteller Artikel Nr.:

02602

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

90 m³/h

Schutzart (IP):

IPX4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84145100