REGIOLUX - 2x variierbare Edelstahl-Befestigungsclips und, maran Halteklammer Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50134000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863462667
Sonepar Artikelnummer
121079689
Hersteller Artikelnummer
50134000100
Hersteller Typ
5013/4000 100
Hersteller Artikel Nr.:
50134000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
56 mm
Breite:
21 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


