REGIOLUX - Abdeckung, aus St. DH /0700 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37290700100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 675 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863346776
Sonepar Artikelnummer
120702339
Hersteller Artikelnummer
37290700100
Hersteller Typ
3729/0700 100
Hersteller Artikel Nr.:
37290700100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
675 mm
Breite:
340 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


