REGIOLUX - Abdeckung, aus St. DH /1300 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37291300100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863346790
Sonepar Artikelnummer
120702341
Hersteller Artikelnummer
37291300100
Hersteller Typ
3729/1300 100
Hersteller Artikel Nr.:
37291300100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1325 mm
Breite:
340 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.800 kg


