REGIOLUX - Abdeckwanne, Diffusor opal, aus PC. Wanne PSOPC /1500 tz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56615000170
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863343737
Sonepar Artikelnummer
120702673
Hersteller Artikelnummer
56615000170
Hersteller Typ
5661/5000 170
Hersteller Artikel Nr.:
56615000170
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
1600 mm
Breite:
107 mm
Höhe/Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.340 kg


