REGIOLUX - Abdeckwanne, Diffusor opal, aus PMMA. Wanne TUAQO /400 tz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21909400180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863392322
Sonepar Artikelnummer
120978892
Hersteller Artikelnummer
21909400180
Hersteller Typ
2190/9400 180
Hersteller Artikel Nr.:
21909400180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe/Tiefe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.590 kg


