REGIOLUX - Abhängeprofil/ Tragschienenverbinder, aus St. SRT-AP me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19200022100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 770 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863420803
Sonepar Artikelnummer
120974854
Hersteller Artikelnummer
19200022100
Hersteller Typ
1920/0022 100
Hersteller Artikel Nr.:
19200022100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
770 mm
Breite:
55.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
61.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.930 kg


