REGIOLUX - Abhängezubehör, aus Inox, edelstahl, tubolin-SH paar, V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50699003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863536238
Sonepar Artikelnummer
121224274
Hersteller Artikelnummer
50699003100
Hersteller Typ
50699003100
Hersteller Artikel Nr.:
50699003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.070 kg


