REGIOLUX - Abhängezubehör, aus Polymer. SAG 2 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95932000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863179145
Sonepar Artikelnummer
120703263
Hersteller Artikelnummer
95932000100
Hersteller Typ
SAG2
Hersteller Artikel Nr.:
95932000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg


