REGIOLUX - Abhängezubehör, aus St+Mix. SAG-350G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95934350100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 395 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863194162
Sonepar Artikelnummer
120703265
Hersteller Artikelnummer
95934350100
Hersteller Typ
SAG-EVG
Hersteller Artikel Nr.:
95934350100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
395 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.350 kg


