REGIOLUX - Abhängezubehör, Mix. LPA-PS 120 5x0,75 5x0.75mm² vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21669005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 1700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863361335
Sonepar Artikelnummer
120702283
Hersteller Artikelnummer
21669005100
Hersteller Typ
2166/9005 100
Hersteller Artikel Nr.:
21669005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1700 mm
Breite:
44.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1700 mm
Durchmesser:
1.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.630 kg


