REGIOLUX - Adapter, aus PC. DPSN-ADA ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37644022100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863345151
Sonepar Artikelnummer
120702453
Hersteller Artikelnummer
37644022100
Hersteller Typ
3764/4022 100
Hersteller Artikel Nr.:
37644022100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
31 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Länge:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg


