REGIOLUX - Adapter, aus PC. DPSN-AET ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37644023100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863345168
Sonepar Artikelnummer
120702454
Hersteller Artikelnummer
37644023100
Hersteller Typ
3764/4023 100
Hersteller Artikel Nr.:
37644023100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
31 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
90 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg


