REGIOLUX - Anbau-Rahmen, aus St. LO-AR 600/625 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60110005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 625 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863423811
Sonepar Artikelnummer
120905305
Hersteller Artikelnummer
60110005100
Hersteller Typ
6011/0005 100
Hersteller Artikel Nr.:
60110005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
625 mm
Breite:
627 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.850 kg


