REGIOLUX - Anbau-Rahmen, aus St. RDES-AR 190 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37679001100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 281 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863412808
Sonepar Artikelnummer
120978897
Hersteller Artikelnummer
37679001100
Hersteller Typ
3767/9001 100
Hersteller Artikel Nr.:
37679001100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
281 mm
Breite:
281 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.350 kg


