REGIOLUX - Anbau-Rahmen-Set, aus Aluminium. LO-ARS 600 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60140006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 603 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863494392
Sonepar Artikelnummer
121187871
Hersteller Artikelnummer
60140006100
Hersteller Typ
6014/0006 100
Hersteller Artikel Nr.:
60140006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
603 mm
Breite:
603 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


