REGIOLUX - Anbau-Rahmen-Set, aus Aluminium. LO-ARS 625 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60110006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 628 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863494361
Sonepar Artikelnummer
121187870
Hersteller Artikelnummer
60110006100
Hersteller Typ
6011/0006 100
Hersteller Artikel Nr.:
60110006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
628 mm
Breite:
628 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.050 kg


