REGIOLUX - Anbau-Set. LC-OM Sensor KIT 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84501043100
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863291557
Sonepar Artikelnummer
120702902
Hersteller Artikelnummer
84501043100
Hersteller Typ
8450/1043 100
Hersteller Artikel Nr.:
84501043100
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
78 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.200 kg


