REGIOLUX - Anschlussadapter, aus St+Mix. SDT-ALV 1230 3x0,5 3x0.5mm² me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18203095100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863201945
Sonepar Artikelnummer
120703353
Hersteller Artikelnummer
18203095100
Hersteller Typ
SDT-ALV-3
Hersteller Artikel Nr.:
18203095100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Länge:
1230 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.120 kg


