REGIOLUX - Anschlussleitung, aus H03VV-F. A-LTG 2300 3x0,75 3x0.75mm² ga

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95700237110
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863228744
Sonepar Artikelnummer
120702965
Hersteller Artikelnummer
95700237110
Hersteller Typ
A-LTG 3075 GR
Hersteller Artikel Nr.:
95700237110
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
2300 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.120 kg


