REGIOLUX - Anschlussleitung, aus H03VV-F. A-LTG 2300 5x0,75 5x0.75mm² tp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95700257130
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863228591
Sonepar Artikelnummer
120527874
Hersteller Artikelnummer
95700257130
Hersteller Typ
A-LTG 5075 TP
Hersteller Artikel Nr.:
95700257130
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
2300 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.180 kg


