REGIOLUX - Anschlussleitung, aus St+Mix. SRT-ALV 1230 3x0,5 3x0.5mm² me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19203095100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Nein
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863420902
Sonepar Artikelnummer
120974886
Hersteller Artikelnummer
19203095100
Hersteller Typ
1920/3095 100
Hersteller Artikel Nr.:
19203095100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Nein
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Breite:
80 mm
Länge:
1230 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.070 kg


