REGIOLUX - Aufputzgehäuse IP54 für Deckeneinbausensor, LC-RX FLEX Office PD4N-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84506009218
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863391455
Sonepar Artikelnummer
121013093
Hersteller Artikelnummer
84506009218
Hersteller Typ
8450/6009 218
Hersteller Artikel Nr.:
84506009218
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
109 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


