REGIOLUX - BAM-DH/3 Dachhaube vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67439002100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1563 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863455690
Sonepar Artikelnummer
121013072
Hersteller Artikelnummer
67439002100
Hersteller Typ
6743/9002 100
Hersteller Artikel Nr.:
67439002100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1563 mm
Breite:
340 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
69 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.000 kg


