REGIOLUX - BAM-ERS/2/1573x210-625 Sanierungseinbaurahmen, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 67429009100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1587 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863517633
Sonepar Artikelnummer
121224301
Hersteller Artikelnummer
67429009100
Hersteller Typ
67429009100
Hersteller Artikel Nr.:
67429009100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1587 mm
Breite:
645 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
8.600 kg


