Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - BAM-LV Lichtbandverbinder-Set

REGIOLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67409001100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863458912

Sonepar Artikelnummer

121013056

Hersteller Artikelnummer

67409001100

Hersteller Typ

6740/9001 100

Hersteller Artikel Nr.:

67409001100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.240 kg

Struktur-Zubehör LB-Verbinder mit Leitungsdurchführung und Durchgangsverdrahtung für ballea. Verbinder mit Leitungsdurchführung und Durchgangsverdrahtung, gerade Anordnung, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. für ballea-BAM.