REGIOLUX - Befestigung, aus St. AGER-ES 600/ 625 me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60629000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863421022
Sonepar Artikelnummer
120905340
Hersteller Artikelnummer
60629000100
Hersteller Typ
6062/9000 100
Hersteller Artikel Nr.:
60629000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.080 kg


