REGIOLUX - Befestigung, aus St. DW 235/30° vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37290006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 66.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863343232
Sonepar Artikelnummer
120702335
Hersteller Artikelnummer
37290006100
Hersteller Typ
3729/0006 100
Hersteller Artikel Nr.:
37290006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
66.5 mm
Breite:
270 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.620 kg


