REGIOLUX - Befestigung, aus St. UBD 122 me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79951222100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 226 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863283217
Sonepar Artikelnummer
120702876
Hersteller Artikelnummer
79951222100
Hersteller Typ
7995/1222 100
Hersteller Artikel Nr.:
79951222100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
226 mm
Breite:
122 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg


