REGIOLUX - Befestigung, aus St. UBD 74 me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79950742100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863283224
Sonepar Artikelnummer
120702875
Hersteller Artikelnummer
79950742100
Hersteller Typ
7995/0742 100
Hersteller Artikel Nr.:
79950742100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
148 mm
Breite:
74 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
73 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.170 kg


