REGIOLUX - Befestigungssatz Einzelleuchten/ Blindabdeckung SDBAV, aus StZn. SDLA me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18900058100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4020863101931
Sonepar Artikelnummer
120387635
Hersteller Artikelnummer
18900058100
Hersteller Typ
SDLA
Hersteller Artikel Nr.:
18900058100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
61 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


