REGIOLUX - Blindabdeckung Kunststoff, aus PVC. SDBKS /1500 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18837580151
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1535 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4020863394760
Sonepar Artikelnummer
120997502
Hersteller Artikelnummer
18837580151
Hersteller Typ
SDBKS/1500
Hersteller Artikel Nr.:
18837580151
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1535 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


