REGIOLUX - Blindabdeckung Kunststoff, aus PVC. SRBK /1500 sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19004005005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1536 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863420063
Sonepar Artikelnummer
120974528
Hersteller Artikelnummer
19004005005
Hersteller Typ
1900/4005 005
Hersteller Artikel Nr.:
19004005005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1536 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.240 kg


