REGIOLUX - Blindabdeckung Kunststoff, aus PVC. SRBKS /0750 sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19005007004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 768 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863465088
Sonepar Artikelnummer
121079590
Hersteller Artikelnummer
19005007004
Hersteller Typ
1900/5007 004
Hersteller Artikel Nr.:
19005007004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
768 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.150 kg


