REGIOLUX - Blindabdeckung Kunststoff, aus PVC. SRBKS /1500 sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19005005004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1535 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863457380
Sonepar Artikelnummer
121079589
Hersteller Artikelnummer
19005005004
Hersteller Typ
1900/5005 004
Hersteller Artikel Nr.:
19005005004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1535 mm
Breite:
56 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg


