REGIOLUX - Blindabdeckung Metall, aus St. SDBAV 1500 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18845580101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1533 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863210237
Sonepar Artikelnummer
120703279
Hersteller Artikelnummer
18845580101
Hersteller Typ
SDBAV 1500
Hersteller Artikel Nr.:
18845580101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1533 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.850 kg


