REGIOLUX - Blindabdeckung Metall, aus StZn. SDBAS /1500 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18826580100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1535 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863158638
Sonepar Artikelnummer
120385222
Hersteller Artikelnummer
18826580100
Hersteller Typ
SDBAS 1500
Hersteller Artikel Nr.:
18826580100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1535 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.890 kg


