REGIOLUX - Blindabdeckung Metall, aus StZn. SRBA /0750 sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19001007005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 764 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863423118
Sonepar Artikelnummer
120974521
Hersteller Artikelnummer
19001007005
Hersteller Typ
1900/1007 005
Hersteller Artikel Nr.:
19001007005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
764 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


