REGIOLUX - Blindabdeckung Metall, aus StZn. SRBAS /0750 sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19002007004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 768 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863465095
Sonepar Artikelnummer
121079587
Hersteller Artikelnummer
19002007004
Hersteller Typ
1900/2007 004
Hersteller Artikel Nr.:
19002007004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
768 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


