REGIOLUX - Blindabdeckung Metall, aus StZn. SRBAS /1500 sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19002005004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 1535 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863455171
Sonepar Artikelnummer
121079586
Hersteller Artikelnummer
19002005004
Hersteller Typ
1900/2005 004
Hersteller Artikel Nr.:
19002005004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1535 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg


