REGIOLUX - Bluetooth 5.0, Doseneinbau, IP20,, LC-RX FLEX BT5 CONTROLLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84508115100
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - Netzwerk
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863425099
Sonepar Artikelnummer
121013103
Hersteller Artikelnummer
84508115100
Hersteller Typ
8450/8115 100
Hersteller Artikel Nr.:
84508115100
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
Netzwerk
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
46 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.060 kg


