REGIOLUX - Bluetooth 5.0 Sensor PIR, Deckeneinbau, IP20,, LC-RX FLEX BT5 SENSOR HCL FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84508113100
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung - Netzwerk
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863425068
Sonepar Artikelnummer
121013101
Hersteller Artikelnummer
84508113100
Hersteller Typ
8450/8113 100
Hersteller Artikel Nr.:
84508113100
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
Netzwerk
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
68 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
1 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.090 kg


