REGIOLUX - Bluetooth Einbau-Sensor, IP20,, LC-RX FLEX BT Sensor LW20 FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84508106200
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - Netzwerk
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863463404
Sonepar Artikelnummer
121079713
Hersteller Artikelnummer
84508106200
Hersteller Typ
8450/8106 200
Hersteller Artikel Nr.:
84508106200
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
Netzwerk
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
74 mm
Durchmesser:
85 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.090 kg


