REGIOLUX - Bluetooth Tasterkoppler 4-Kanal, für Doseneinbau,, LC-RX FLEX BT PBU 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84508109100
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - Netzwerk
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863421060
Sonepar Artikelnummer
121013100
Hersteller Artikelnummer
84508109100
Hersteller Typ
8450/8109 100
Hersteller Artikel Nr.:
84508109100
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
Netzwerk
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
53 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.3 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.250 kg


