Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - Casambi kompatibler DALI2-Sensor Licht/Präsenz, LC-BEG PD4-CAS-GH DALI2

REGIOLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84508111201

  • Ausführung - Lichtsteuersystem-Set

  • Art der Steuerung - Netzwerk

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863465545

Sonepar Artikelnummer

121079715

Hersteller Artikelnummer

84508111201

Hersteller Typ

8450/8111 201

Hersteller Artikel Nr.:

84508111201

Ausführung:

Lichtsteuersystem-Set

Art der Steuerung:

Netzwerk

Schutzart (IP):

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

AC

Bedienung über Bluetooth:

Ja

Höhe:

76 mm

Durchmesser:

101 mm

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.4 W

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.100 kg

Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau. Funk-Bewegungsmelder DALI2 zertifiziert, Casambi kompatibel, integrierter Lichtsensor zur automatischen Konstantlichtregelung, Ansteuerung von max. 32 DALI Betriebsgeräten im Broadcast, Einstellungen und Konfiguration über Casambi-App, Montagehöhe 5-16m. Gehäusefarbe weiß.