REGIOLUX - Casambi kompatibler Sensor Licht/Präsenz, LC-BEG PD4-CAS-GH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84508111200
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - Netzwerk
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863465538
Sonepar Artikelnummer
121079714
Hersteller Artikelnummer
84508111200
Hersteller Typ
8450/8111 200
Hersteller Artikel Nr.:
84508111200
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
Netzwerk
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
101 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.100 kg


