REGIOLUX - Controller. LC-OM DALIeco BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84501053100
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863369751
Sonepar Artikelnummer
120702906
Hersteller Artikelnummer
84501053100
Hersteller Typ
8450/1053 100
Hersteller Artikel Nr.:
84501053100
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
118 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
3 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.040 kg


